| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101243682 Herst.-Nr.: ACS04899 EAN/GTIN: 8809811864120 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 62.4 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU), Polycarbonat (PC) | | Produktfarbe | Navy | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Plus | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm | | Tiefe | 10.9 mm | | Höhe | 164.9 mm | | Gewicht | 36.9 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |