Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry+ transparente Hülle für iPhone 14 Pro Max für MagSafe, stoßfest, sturzsicher, schützende Hülle, 3x getestet nach Militärstandard, antimikrobieller Schutz, Star...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry+ transparente Hülle für iPhone 14 Pro Max für MagSafe, stoßfest, sturzsicher, schützende Hülle, 3x getestet nach Militärstandard, antimikrobieller Schutz, Star...
OtterBox Symmetry+ transparente Hülle für iPhone 14 Pro Max für MagSafe, stoßfest, sturzsicher, schützende Hülle, 3x getestet nach Militärstandard, antimikrobieller Schutz, Star...
OtterBox Symmetry+ transparente Hülle für iPhone 14 Pro Max für MagSafe, stoßfest, sturzsicher, schützende Hülle, 3x getestet nach Militärstandard, antimikrobieller Schutz, Star...
OtterBox Symmetry+ transparente Hülle für iPhone 14 Pro Max für MagSafe, stoßfest, sturzsicher, schützende Hülle, 3x getestet nach Militärstandard, antimikrobieller Schutz, Star...
OtterBox Symmetry+ transparente Hülle für iPhone 14 Pro Max für MagSafe, stoßfest, sturzsicher, schützende Hülle, 3x getestet nach Militärstandard, antimikrobieller Schutz, Star...
OtterBox Symmetry+ transparente Hülle für iPhone 14 Pro Max für MagSafe, stoßfest, sturzsicher, schützende Hülle, 3x getestet nach Militärstandard, antimikrobieller Schutz, Star...
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101261092
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-89289
EAN/GTIN:
     840262389037
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Machen Sie mit der Symmetry Series+ für MagSafe das Beste aus Ihrem neuen Apple iPhone. Die schlanke Hülle betont das elegante Design Ihres iPhones und wurde genau auf das neue MagSafe-System von Apple abgestimmt, sodass Ihr iPhone ein ganz neues Level an Interaktivität bietet. Sämtliche Tasten und Funktionen Ihres Telefons arbeiten einwandfrei, während die widerstandsfähige Hülle es vor Stürzen, Stößen und Missgeschicken schützt. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Durch ihr einteiliges Design lässt sich die Hülle leicht anbringen. Nutzen Sie Ihr Telefon sorgenfrei, ohne Kompromisse beim Stil zu machen
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gummi, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max
Name der Farbe
Stardust
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Antibakteriell, Tropfsicher, Stoßfest
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Recyceltes Material
Recycelbarer Kunststoff
Militärstandard
MIL-STD-810G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,91*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,43*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,28*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,27*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,16*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,26*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,53*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 7,00*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,43*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,91*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,16*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.