Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM31PG391SN1L Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM31PG391SN1L Induktor
Murata BLM31PG391SN1L Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101277328
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG391SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
1.1 mm
Paketgewicht
0.025 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.05 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0737*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3911*
€ 0,46541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.