Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60195 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60195 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60195 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60195 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60195 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60195 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101279810
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60195
EAN/GTIN:
     4040849601958
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Leistungen
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate (max)
32.4 Gbit/s
Zertifizierung
CE, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Polyvinylchlorid (PVC)
USB Kabellänge
0.15 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51775
ab € 14,44*
Zubehör
Goobay
52430
ab € 20,09*
Zubehör
Goobay
60171
ab € 40,72*
Zubehör
Goobay
62097
ab € 16,09*
Zubehör
Goobay
62104
ab € 23,66*
Zubehör
Goobay
62110
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.