Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90565 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90565 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Grau
DeLOCK 90565 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Grau
DeLOCK 90565 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Grau
DeLOCK 90565 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Grau
DeLOCK 90565 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Grau
DeLOCK 90565 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Grau
DeLOCK 90565 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101280432
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90565
EAN/GTIN:
     4043619905652
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
262 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
82 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schutzfunktion
Tropfsicher
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-50
Kabellänge
2 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN, Interleaved 2 of 5
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Lesegeschwindigketi (max)
200 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.