| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101301161 Herst.-Nr.: ACS04953 EAN/GTIN: 8809811864502 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 51 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 74.9 mm | | Tiefe | 10.4 mm | | Höhe | 150.9 mm | | Gewicht | 28.3 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle spigen, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle spigen |
| | |
| |