Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Spigen ACS04989 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101301175
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS04989
EAN/GTIN:
     8809811864861
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
53.9 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Oberflächenfärbung
Muster
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.4 mm
Tiefe
10.9 mm
Höhe
151.4 mm
Gewicht
31.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.