| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101301188 Herst.-Nr.: ACS05033 EAN/GTIN: 8809811865110 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 51 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 74.9 mm | | Tiefe | 10.4 mm | | Höhe | 150.1 mm | | Gewicht | 28.3 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone klar iphone 14, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle spigen |
| | |
| |