| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-101301201 Herst.-Nr.: ACS04954 EAN/GTIN: 8809811864519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 53.9 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Muster | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 74.9 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 150.9 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 28.3 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle spigen, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle spigen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |