Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 496304063040 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 496304063040 Sanitärarmatur
Plasson 496304063040 Sanitärarmatur
Plasson 496304063040 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318321
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     496304063040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
anbohrschellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
63 mm
Gewicht
870 g
Länge (mm)
118 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.