Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 496304090063 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 496304090063 Sanitärarmatur
Plasson 496304090063 Sanitärarmatur
Plasson 496304090063 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318334
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     496304090063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
anbohrschellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
90 mm
Gewicht
1300 g
Länge (mm)
118 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.