Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 490504050 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 490504050 Sanitärarmatur
Plasson 490504050 Sanitärarmatur
Plasson 490504050 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318438
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     490504050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißfittinge
Schweißstücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Biegewinkel
90 °
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Innendurchmesser
50 mm
Gewicht
211 g
Länge (mm)
108 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.