Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 490604090 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 490604090 Sanitärarmatur
Plasson 490604090 Sanitärarmatur
Plasson 490604090 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318455
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     490604090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißfittinge
Schweißstücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Biegewinkel
45 °
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
112 mm
Innendurchmesser
90 mm
Gewicht
759 g
Länge (mm)
243 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.