Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 490604180 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 490604180 Sanitärarmatur
Plasson 490604180 Sanitärarmatur
Plasson 490604180 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318460
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     490604180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißfittinge
Schweißstücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Biegewinkel
45 °
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
244 mm
Innendurchmesser
180 mm
Gewicht
6150 g
Länge (mm)
434 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,26*
€ 276,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.