Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller POK MOPL 0816 MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller POK MOPL 0816 MINI
Weidmüller POK MOPL 0816 MINI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101354704
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1534310000
EAN/GTIN:
     4050118338096
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8000003891
ab € 90,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.