Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB MOPL 4538 MSZN H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB MOPL 4538 MSZN H
Weidmüller KTB MOPL 4538 MSZN H
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101354819
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2022590000
EAN/GTIN:
     4050118403657
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
321 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
1553 g
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, chassisplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0642600000
ab € 0,45068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.