Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB GP 765015 AB S4 PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB GP 765015 AB S4 PE
Weidmüller KTB GP 765015 AB S4 PE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101354992
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2024040000
EAN/GTIN:
     4050118404371
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stopfbuchsenplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
502 mm
Gewicht
2950 g
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, montageplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.