Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife Oximeter X3 Pulsoximeter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife Oximeter X3 Pulsoximeter Weiß
TrueLife Oximeter X3 Pulsoximeter Weiß
TrueLife Oximeter X3 Pulsoximeter Weiß
TrueLife Oximeter X3 Pulsoximeter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101372357
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLOX3
EAN/GTIN:
     8594175356922
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Messbereich Sauerstoffsättigung
1 - 100 %
Messbereich Pulsfrequenz
0 - 250 BPM
Präzision
2 %
Genauigkeit
2 BPM
Display
OLED
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
42.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.