Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife Oximeter X5 BT Pulsoximeter Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife Oximeter X5 BT Pulsoximeter Grün, Weiß
TrueLife Oximeter X5 BT Pulsoximeter Grün, Weiß
TrueLife Oximeter X5 BT Pulsoximeter Grün, Weiß
TrueLife Oximeter X5 BT Pulsoximeter Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101372401
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLOX5
EAN/GTIN:
     8594175356939
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Messbereich Sauerstoffsättigung
1 - 100 %
Messbereich Pulsfrequenz
0 - 250 BPM
Präzision
2 %
Genauigkeit
2 BPM
Display
OLED
Produktfarbe
Grün, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
42.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.