Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Alecto DETECTEUR CO COA3910 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101375160
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     COA3910
EAN/GTIN:
     8712412579624
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
kohlenmonoxidmelder
Mit dem Kohlenmonoxid-Melder Alecto COA3910 werden Sie sofort alarmiert, wenn Kohlenmonoxid (CO) erkannt wird. Der Melder hat eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. Der Melder hat eine Struktur wie eine verputzte, körnige Wand und fügt sich daher unauffällig und schön in fast jede Einrichtung ein. Der Alecto COA3910 ist der Nachfolger des COA-26

Gehäuse mit Wandstruktur

Das Gehäuse des Kohlenmonoxid-Melders, auch CO-Melder genannt, ist auffallend unauffällig. Der Melder kommt nämlich mit einer Oberfläche, die aussieht wie eine verputzte, körnige Wand. Auf diese Weise ist der an jeder Wand nahezu unsichtbar. Der CO-Melder ist kompakt (75 x 106 x 35 mm (H x B x T)) und kann sowohl aufgehängt als auch aufgestellt werden.

Warnung auch bei geringerer Kohlenmonoxidkonzentration

Kohlenmonoxid-Melder zeigen die Konzentration von Kohlenmonoxid in ppm an. Ppm steht für „parts per million“, also Anteile pro Million. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass CO-Melder Alarm geben müssen, wenn über einen Zeitraum von 60 Minuten eine Kohlenmonoxidkonzentration von 50 ppm oder mehr gemessen wird. Auch im Schlaf, werden Sie den Alarm von >85 dB ganz sicher nicht überhören.

Allerdings ist auch das langfristige Vorhandensein einer geringeren CO-Konzentration gesundheitsschädlich. Der Kohlenmonoxid-Melder Alecto COA3910 warnt bereits, wenn 60 Minuten lang eine Konzentration von 30 ppm festgestellt wird.

Erweiterter Einblick über das Display

Die Anzeige des COA3910 bietet einen erweiterten Einblick. Auf dem Display wird z. B. die Kohlenmonoxidkonzentration angezeigt, normalerweise 000 ppm. Darüber hinaus zeigt das Display den Batteriestatus sowie Benachrichtigungen bei zu hoher CO-Konzentration, den Testmodus und eventuelle Fehlermeldungen an.

Höchste Qualität

Wie alle Kohlenmonoxid-Melder von Alecto ist auch dieser von höchster Qualität und erfüllt die Europäische Norm (EN50291-1:2018). Der Alecto COA3910 verfügt über eine Testtaste, mit der Sie in regelmäßigen Abständen prüfen können, ob der Kohlenmonoxid-Melder noch ordnungsgemäß funktioniert. Mit diesem praktischen CO-Melder müssen Sie sich keine Sorgen mehr über Kohlenmonoxid machen!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 93 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Batterie enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
240 g
Energie
Energiequelle
Akku
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand, Status
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Detektortyp
Elektrochemischer Detektor
Beste Verwendung
Haus
Übertragungstechnik
Kabellos
Warnung Dezibel
85 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.