Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-LK 3088 Blanc/Titan Luftbefeuchter Laufrad 5 l Titan, Weiß 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-LK 3088 Blanc/Titan Luftbefeuchter Laufrad 5 l Titan, Weiß 80 W
ProfiCare PC-LK 3088 Blanc/Titan Luftbefeuchter Laufrad 5 l Titan, Weiß 80 W
ProfiCare PC-LK 3088 Blanc/Titan Luftbefeuchter Laufrad 5 l Titan, Weiß 80 W
ProfiCare PC-LK 3088 Blanc/Titan Luftbefeuchter Laufrad 5 l Titan, Weiß 80 W
ProfiCare PC-LK 3088 Blanc/Titan Luftbefeuchter Laufrad 5 l Titan, Weiß 80 W
ProfiCare PC-LK 3088 Blanc/Titan Luftbefeuchter Laufrad 5 l Titan, Weiß 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101378212
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330880
EAN/GTIN:
     4006160308808
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftkühler
luftbefeuchter 20m²
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Titan, Weiß
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Platzierung
Flur
Lenkrollen
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Laufrad
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Luftreinigungskapazität
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Befeuchtungsvermögen
250 ml/hr
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Luftfilter
Ja
Energie
Leistung
80 W
Netzteiltyp
AC/USB
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
377 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
827 mm
Paketgewicht
7200 g
Weitere Suchbegriffe: proficare luftbefeuchter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 18 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.