Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 14 | 13 | Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 14 | 13 | Transparent
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 14 | 13 | Transparent
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 14 | 13 | Transparent
PanzerGlass ® HardCase Apple iPhone 14 | 13 | Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101382080
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0401
EAN/GTIN:
     5711724004018
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Egal wie hart es im Leben auch mal zugeht - mit der HardCase-Schutzhülle von PanzerGlass™ ist Dein Smartphone hart im Nehmen. Die Hülle einfach einklicken und es ist bestens geschützt vor ärgerlichen Kratzern und Dellen. Die Kombination aus einer festen, transparenten Rückseite und einem weicheren Rahmen aus 100% recyceltem Material garantiert ein hohes Maß an Fallschutz. Die Hülle wurde unter extremen Bedingungen getestet und erfüllt sogar dreifachen Militärstandard. Das bedeutet, sie übersteht Stürze aus 3,6 Metern Höhe oder einer "Ich-sitze-auf-dem-Balkon-und-das-Smartphone-fällt-herunter"-Höhe.


Dank ihres verfärbungsbeständigen Materials wird sie auch bei intensiver Nutzung lange wie neu aussehen. Die Hülle bietet außerdem Extraschutz vor Keimen und Bakterien, denn mit ihrem starken antibakteriellen Effekt werden bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien wirksam eliminiert.


Mit ihrer hohen Schutzwirkung verlängern unsere Produkte die Lebensdauer Deines Smartphones spürbar - damit Du länger Freude daran hast.  Und weniger weggeworfene Geräte bedeuten weniger belastenden Abfall für die Umwelt. Für ein leichteres Recycling senden wir Dir das Produkt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
77 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14, Apple - iPhone 13
Name der Farbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Absturzsicher bis zu
3.6 m
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.5 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
151.3 mm
Dicke
10.5 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.