Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Biodegradable Apple iPhone 14 Pro | Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Biodegradable Apple iPhone 14 Pro | Schwarz
PanzerGlass ® Biodegradable Apple iPhone 14 Pro | Schwarz
PanzerGlass ® Biodegradable Apple iPhone 14 Pro | Schwarz
PanzerGlass ® Biodegradable Apple iPhone 14 Pro | Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101382102
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0418
EAN/GTIN:
     5711724004186
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Mit der biologisch abbaubaren Schutzhülle von PanzerGlass™ schützt Du sowohl Dein Smartphone als auch die Umwelt, denn sie besteht aus biobasiertem Plastik und ist zu 100% kompostierbar (ISO EN 13432 zertifiziert).


Die robuste Schutzhülle ist dabei lange haltbar und durch ihr schlankes, schwarzes Design stark und elegant zugleich. Sie bietet sicheren Schutz vor Kratzern und Stoßschäden und gibt Dir einfachen Zugriff auf alle wichtigen Gerätefunktionen.


Wie alle unsere Produkte ist diese Schutzhülle gemacht, um die Lebensdauer Deines Smartphones  deutlich zu verlängern - für mehr Freude für Dich und weniger belastenden Abfall für die Umwelt. Sie kommt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung zu Dir, die leichter wiederverwertet werden kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
77 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
1.2 m
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.94 mm
Tiefe
14.03 mm
Höhe
150.95 mm
Dicke
14.03 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.