Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® HardCase MagSafe-kompatibel Apple iPhone 14 Plus | Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® HardCase MagSafe-kompatibel Apple iPhone 14 Plus | Transparent
PanzerGlass ® HardCase MagSafe-kompatibel Apple iPhone 14 Plus | Transparent
PanzerGlass ® HardCase MagSafe-kompatibel Apple iPhone 14 Plus | Transparent
PanzerGlass ® HardCase MagSafe-kompatibel Apple iPhone 14 Plus | Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101382244
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0411
EAN/GTIN:
     5711724004117
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Egal wie hart es im Leben auch mal zugeht - mit der HardCase-Schutzhülle von PanzerGlass™ ist Dein Smartphone hart im Nehmen. Sobald Du die Hülle eingeklickt hast, ist es optimal geschützt vor ärgerlichen Kratzern und Dellen, wenn es mal gegen harte Ecken stößt oder auf den Boden fällt. Die Kombination aus einer der festen, transparenten Rückseite und einem weicheren Rahmen aus 100% recyceltem Material sorgt für maximalen Fallschutz. Die Hülle erfüllt sogar dreifachen Militärstandard und hat in Tests  gezeigt, Stürze aus 3,6 Metern Höhe oder einer "Ich-sitze-auf-dem-Balkon-und-das-Smartphone-fällt-herunter"-Höhe zu überstehen.


Die Schutzhülle ist kompatibel mit MagSafe und wird auch bei intensiver Nutzung lange wie neu aussehen, dann sie besteht aus einem verfärbungsbeständigen Material. Mit ihrem antibakteriellen Effekt bietet sie Extraschutz vor Keimen und Bakterien, denn bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien werden wirksam eliminiert.


Mit ihrer hohen Schutzwirkung erhöhen unsere Produkte die Lebensdauer Deines Smartphones spürbar - sodass Du länger Freude daran hast. Und je weniger kaputte Geräte weggeworfen werden, desto weniger belastender Abfall entsteht. Für eine leichtere Wiederverwertung senden wir Dir die Schutzhülle in einer FSC®-zertifizierten Verpackung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
84 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14 Plus
Name der Farbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Absturzsicher bis zu
3.6 m
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.12 mm
Tiefe
13.49 mm
Höhe
164.88 mm
Dicke
13.49 mm
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.