Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy S330 eufyCam (eufyCam 3) Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy S330 eufyCam (eufyCam 3) Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy S330 eufyCam (eufyCam 3) Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy S330 eufyCam (eufyCam 3) Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy S330 eufyCam (eufyCam 3) Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy S330 eufyCam (eufyCam 3) Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Eufy S330 eufyCam (eufyCam 3) Box IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101392559
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     T81603W1
EAN/GTIN:
     194644107420
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Outdoorbox
Beidseitige Audiofunktion
Für eine mühelose Kommunikation mit erwünschten und unerwünschten Besuchern.

Kompatibel mit Sprachassistent
Funktioniert einwandfrei mit Alexa und Google Assistant. Nicht kompatibel mit Apple HomeKit.

Strapazierfähig & wetterfest
Mit dem IP67-Wetterschutz ist die eufyCam 3 vor Regen, Stürmen und auch extremen Temperaturen geschützt.

Kabellose Installation
Mühelos Installation ohne Verkabelung. Das Sichtfeld von 135° schützt das Zuhause tagsüber und nachts.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
100 dB
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Flash-Speicher
16384 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
420 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
135 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.