Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® ClearCase MagSafe-kompatibel Apple iPhone 14 Plus | Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® ClearCase MagSafe-kompatibel Apple iPhone 14 Plus | Schwarz
PanzerGlass ® ClearCase MagSafe-kompatibel Apple iPhone 14 Plus | Schwarz
PanzerGlass ® ClearCase MagSafe-kompatibel Apple iPhone 14 Plus | Schwarz
PanzerGlass ® ClearCase MagSafe-kompatibel Apple iPhone 14 Plus | Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101393375
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0415
EAN/GTIN:
     5711724004155
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Gib Deinem Smartphone optimalen Schutz und setze sein schickes Design perfekt in Szene mit der ClearCase-Schutzhülle von PanzerGlass™. Das gehärtete Glas der transparenten Rückseite wurde unter extremen Bedingungen getestet und erfüllt doppelten Militärstandard. Das bedeutet, es übersteht problemlos Stürze aus 2,4 Meter Höhe oder einer "Ich-laufe-die-Treppe-herunter-und-mir-fällt-das-Smartphone-herunter"-Höhe. Der weiche Rahmen in elegantem Schwarz schützt bei Stößen oder Stürzen die empfindlichen Ecken und Kanten zuverlässig vor ärgerlichen Kratzern und Dellen.


Ein starker antibakterieller Effekt sorgt für hygienische Reinheit, denn bis zu 99,99% der meisten Oberflächenbakterien werden wirksam entfernt.


Die Aufgabe unserer Produkte ist es, die Lebensdauer Deines Smartphones spürbar zu verlängern - Dir und der Umwelt zuliebe. Denn je weniger kaputte Geräte weggeworfen werden, desto weniger belastender Abfall wird produziert. Auch haben wir den Rahmen dieser mit MagSafe kompatiblen Schutzhülle aus 100% recyceltem Material hergestellt und senden Dir das Produkt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung, die recycelt werden kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Absturzsicher bis zu
2.4 m
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.08 mm
Tiefe
12.69 mm
Höhe
164.83 mm
Dicke
12.69 mm
Gewicht
31 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.