Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Enola Oculus Wl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405052
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006328
EAN/GTIN:
     4024163264020
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die zylindrische ENOLA OCULUS WL nutzt eine spezielle Linsentechnik, die einen scharf konturierten Lichteffekt erzeugt. Dabei ist die hochwertig aus Aluminium und Glas gefertigte Wandleuchte durch ihre Schutzart IP 65 bestens bei jedem Wetter geschützt. Über den CCT-Switch lässt sich die Farbtemperatur der mit 1000 / 1100 Lumen ausgestatteten Leuchte auswählen. Dazu überzeugt ENOLA OCULUS WL mit einer natürlichen Farbwiedergabe (CRI>90). Die schnelle einfache Installation ist dann dank der Montageplatte nur noch Formsache.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
153 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1400 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Befestigungstyp
Oberfläche
Lampen
Gesamtleistung
11 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
100 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
90.91 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.