Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Oculus Wl Phase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Oculus Wl Phase
SLV Oculus Wl Phase
SLV Oculus Wl Phase
SLV Oculus Wl Phase
SLV Oculus Wl Phase
SLV Oculus Wl Phase
SLV Oculus Wl Phase
SLV Oculus Wl Phase
SLV Oculus Wl Phase
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405104
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Dank ihrer speziellen Linsenoptik verströmt die Wandaufbauleuchte OCULUS WL PHASE einen scharf konturierten Lichtstrahl. Dabei zeichnet sich die Beleuchtung durch den CRI über 90 und die Dim-to-Warm Funktion (2000-3000K) aus. Ideal für Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels, Restaurants und den Privatbereich. Dazu ist die Wandleuchte auch noch schnell und einfach an eine Spannung von 220 Volt installiert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Flur, Flur
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8.5 kWh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
87.5 mm
Gewicht
630 g
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
100 °
Lichtleistung
570 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
67.06 lm/W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: slv anbauleuchte, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006308
ab € 94,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.