| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101405139 Herst.-Nr.: T0051403799 EAN/GTIN: 0037103363947 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Wartungssatz | | Markenkompatibilität | Weller | | Produktfarbe | Blau, Grau | | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 900 mm | | Tiefe | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, Anti-Static-Band, Antistatic-Band, Antistaticband, Erdungsarmband, Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, weller esd matte grau, anti statik matte, anti-statik-matte tisch |
| | |
| |