Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Enola Oculus Wl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
SLV Enola Oculus Wl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405222
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006329
EAN/GTIN:
     4024163264013
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die zylindrische ENOLA OCULUS WL nutzt eine spezielle Linsentechnik, die einen scharf konturierten Lichteffekt erzeugt. Dabei ist die hochwertig aus Aluminium und Glas gefertigte Wandleuchte durch ihre Schutzart IP 65 bestens bei jedem Wetter geschützt. Über den CCT-Switch lässt sich die Farbtemperatur der mit 1880 / 2120 Lumen ausgestatteten Leuchte auswählen. Dazu überzeugt ENOLA OCULUS WL mit eine CRI von über 90 und Licht, das dank der mitgelieferten Montageplatte schnell an eine Spannung von 220 Volt installiert ist.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
153 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1620 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Befestigungstyp
vertieft
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
100 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002853
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.