Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Rusty Pathlight 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Rusty Pathlight 40
SLV Rusty Pathlight 40
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405236
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006346
EAN/GTIN:
     4024163264228
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8.8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
12710 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Rostfarbe
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8.8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
90 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,88*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.