Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Vano Wing Sp Dali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Vano Wing Sp Dali
SLV Vano Wing Sp Dali
SLV Vano Wing Sp Dali
SLV Vano Wing Sp Dali
SLV Vano Wing Sp Dali
SLV Vano Wing Sp Dali
SLV Vano Wing Sp Dali
SLV Vano Wing Sp Dali
SLV Vano Wing Sp Dali
SLV Vano Wing Sp Dali
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405272
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Der aus Aluminium und Glas gefertigte VANO WING SP DALI Outdoor-Strahler ist perfekt zur professionellen Flächen-, Display- und Werbeschildbeleuchtung geeignet. Dazu kann er über DALI angesteuert und gedimmt werden. Eine flächige Ausleuchtung ist auch bei geringen Abständen durch den breiten Abstrahlwinkel von 120 Grad und den asymmetrischen Reflektor möglich. Das warmweiße Licht (3000 K) überzeugt durch den Lichtstrom von 1400 Lumen mit einer hohen Helligkeit. Dank seiner Schutzart IP 65 ist der Strahler optimal vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Und mit dem integrierten Vorschaltgerät ist auch der Netzanschluss schnell und einfach erledigt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
16.5 A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
25 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
635 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
3290 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungswinkelbereich
180 - 180 °
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
56 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006270
ab € 218,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.