Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flexible 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Flexible 1,5 m Schwarz
Hama Flexible 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101407655
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201573
EAN/GTIN:
     4047443486325
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
  • Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - Maximale Kompatibilität für alle Apple iPhones, iPads und iPods - Kabelummantelung aus Silikon: angenehme Soft-Touch-Oberfläche, besonders biegsam, kein Kabelsalat - Flexible und zugleich extrem belastbare Materialien für einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung - Vergoldete Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Silikon
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.