Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Dreamhouse Adventures HJY18 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Dreamhouse Adventures HJY18 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HJY18 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HJY18 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HJY18 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HJY18 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HJY18 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HJY18 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101410645
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HJY18
EAN/GTIN:
     194735098125
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppen-Spielset
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
14 Stück(e)
Haustiertyp
Hund
Anzahl Haustiere
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
20194735098129
Breite des Versandkartons
228 mm
Höhe des Versandkartons
344 mm
Volumen Hauptkarton
27300 cm³
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
17058 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
18692 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
294 mm
Breite
95 mm
Tiefe
46.5 mm
Gewicht
300 g
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215.9 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
323.9 mm
Paketgewicht
419.1 g
Verpackungsvolumen
3775.6376 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
Indonesien
Jahr
2023
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.