Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Fashionistas HJT59 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Fashionistas HJT59 Puppe
Barbie Fashionistas HJT59 Puppe
Barbie Fashionistas HJT59 Puppe
Barbie Fashionistas HJT59 Puppe
Barbie Fashionistas HJT59 Puppe
Barbie Fashionistas HJT59 Puppe
Barbie Fashionistas HJT59 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101410647
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HJT59
EAN/GTIN:
     194735094554
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppenrollstuhl
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735094551
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Volumen Hauptkarton
16100 cm³
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
9821 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
10523 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Breite
96 mm
Tiefe
160 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
633.7 g
Verpackungsvolumen
6607.5715 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Männlich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Stoff, Kunststoff
Flexible Gliedmaßen
Ja
Ursprungsland
China
Jahr
2023
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, Spiel-Puppen, Spielpuppen, rollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.