Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enchantimals City Tails HKN15 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enchantimals City Tails HKN15 Puppe
Enchantimals City Tails HKN15 Puppe
Enchantimals City Tails HKN15 Puppe
Enchantimals City Tails HKN15 Puppe
Enchantimals City Tails HKN15 Puppe
Enchantimals City Tails HKN15 Puppe
Enchantimals City Tails HKN15 Puppe
Enchantimals City Tails HKN15 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101411594
Hersteller:
     Enchantimals
Herst.-Nr.:
     HKN15
EAN/GTIN:
     194735104659
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Haustiertyp
Vogel
Anzahl Haustiere
3
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
20194735104653
Breite des Versandkartons
265 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Volumen Hauptkarton
31500 cm³
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
19499 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
21546 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Breite
150 mm
Tiefe
50 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
269.4 g
Verpackungsvolumen
3308.4127 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Jahr
2023
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
120 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.