Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Disney Princess HLV98 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Disney Princess HLV98 Puppe
Disney Princess HLV98 Puppe
Disney Princess HLV98 Puppe
Disney Princess HLV98 Puppe
Disney Princess HLV98 Puppe
Disney Princess HLV98 Puppe
Disney Princess HLV98 Puppe
Disney Princess HLV98 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101411952
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HLV98
EAN/GTIN:
     194735120185
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735120182
Breite des Versandkartons
119 mm
Höhe des Versandkartons
344 mm
Volumen Hauptkarton
11000 cm³
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
35971 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
38541 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Breite
120 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
150 g
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107.9 mm
Verpackungstiefe
48.1 mm
Verpackungshöhe
323.8 mm
Paketgewicht
279.4 g
Verpackungsvolumen
1682.6059 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Männlich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Charakter
Prince Flynn
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
Indonesien
Jahr
2023
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.