Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price HBP40 Baby Mobile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price HBP40 Baby Mobile
Fisher-Price HBP40 Baby Mobile
Fisher-Price HBP40 Baby Mobile
Fisher-Price HBP40 Baby Mobile
Fisher-Price HBP40 Baby Mobile
Fisher-Price HBP40 Baby Mobile
Fisher-Price HBP40 Baby Mobile
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101414440
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HBP40
EAN/GTIN:
     194735000241
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
Babybett
Kinderbett
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
700 g
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735000248
Breite des Versandkartons
28.2 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Volumen Hauptkarton
27600 cm³
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
6154 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
6154 Stück(e)
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung visueller Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
279.4 mm
Verpackungshöhe
14120 mm
Paketgewicht
33.02 g
Verpackungsvolumen
11716.7508 cm³
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Kinderbett
Mit Ton
Ja
Nachtlicht
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
24 Monat( e)
Lautstärkeregler
Ja
Material
Kunststoff, Stoff
Alter (max)
5 Monat( e)
Integrierter Timer
Ja
99-Minuten-Timer
20 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
2 Jahr(e)
Geräuschsensor
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Jahr
2022
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.