Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurassic World HLP14 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurassic World HLP14 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HLP14 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HLP14 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HLP14 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HLP14 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HLP14 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HLP14 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HLP14 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HLP14 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101414505
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HLP14
EAN/GTIN:
     194735116331
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
194735116331
Breite des Versandkartons
282 mm
Höhe des Versandkartons
182 mm
Volumen Hauptkarton
15300 cm³
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
20779 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
22263 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
96 Monat( e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
450 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR44
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Gemischte Farben
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Dinosaurier
Jahr
2023
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
271 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
469 g
Verpackungsvolumen
3097.1551 cm³
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.