Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montis Lampka biurkowa wielofunkcyjna LED MT042 Tischleuchte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montis Lampka biurkowa wielofunkcyjna LED MT042 Tischleuchte Weiß
Montis Lampka biurkowa wielofunkcyjna LED MT042 Tischleuchte Weiß
Montis Lampka biurkowa wielofunkcyjna LED MT042 Tischleuchte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101423074
Hersteller:
     Montis
Herst.-Nr.:
     LAMPKA BIURKOWA WIELOFUNKCYJNA LED MT042
EAN/GTIN:
     5901811404528
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
410 mm
Breite
144 mm
Tiefe
58 mm
Gewicht
700 g
Sockelbreite
195 mm
Sockeltiefe
139 mm
Sockelhöhe
30 mm
Lampenschirmbreite
320 mm
Tiefe Lampenschirm
47 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS, Aluminium
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Homeoffice, Büro, Schule, Studie
Lichtstil
Eleganter Stil
Kabelfarbe
Schwarz
Schaltzyklen
3
Technische Details
Maximale Höhe
65 cm
Min. Höhe
41 cm
Tragbar
Ja
Drehbarer Arm (nach links und rechts)
Ja
LED Farbe
Weiß
Daten des Produktlieferanten
LIDER-HURT
Garantie für LED-Module
2 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100V-240V V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100V-240V V
Stromstecker-Typ
Typ E
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Leistungen
Power-LED
Ja
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Flexibler Arm
Ja
Drehung in jede Richtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.