Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Fallon Rund 8,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101439799
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     47550101
EAN/GTIN:
     5701581415287
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte
Montierter LED-Deckenspot mit integrierten LEDs und 3-Schritt Moodmaker™-Funktion. Wechseln Sie mit einem herkömmlichen Schalter zwischen 3 verschiedenen Lichtszenen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
408 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
8.5 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung (max.)
500 lm
Strahlungswinkel
110 °
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Empfohlene Platzierung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, downlight
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.