Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Fallon Rund 8,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Nordlux Fallon Rund 8,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101441603
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     47540132
EAN/GTIN:
     5701581415188
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Montierter LED-Deckenspot mit integrierten LEDs und 3-Schritt Moodmaker-Funktion. Wechseln Sie mit einem herkömmlichen Schalter zwischen 3 verschiedenen Lichtszenen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
275 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
8.5 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung (max.)
500 lm
Strahlungswinkel
110 °
Energieverbrauch (min)
6 W
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Stahl, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Empfohlene Platzierung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.