Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21319-E1-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 21319-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 21319-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101446663
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21319-E1-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
6502 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
95 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 163,97* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.