Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2207-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2207-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
FAG 2207-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101451898
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2207-K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
378 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
35 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,49* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.