Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1205-TVH Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1205-TVH Industrielager Kugellager
FAG 1205-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101464313
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1205-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
135 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
25 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,92* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.453,50*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.698,71*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,50*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.