Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 104550 Schraube/Bolzen 10 mm M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 104550 Schraube/Bolzen 10 mm M8
Toolcraft 104550 Schraube/Bolzen 10 mm M8
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101465366
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     104550
EAN/GTIN:
     4053199010882
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Verbindender thread type
M8
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,34*
€ 50,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,17*
€ 46,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.