Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2210-2RS-TVH Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2210-2RS-TVH Industrielager Kugellager
FAG 2210-2RS-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101466315
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2210-2RS-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Zylinderrollenlager
pendelkugellager 1206
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
590 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
50 mm
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,73* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.392,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.