Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2213-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2213-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
FAG 2213-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101469709
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2213-K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1320 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
65 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 44,65* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.