Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating Schutzbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating Schutzbeschichtung
Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating Schutzbeschichtung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101471421
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     257400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
KFZ-Hartwachs
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Schutzbeschichtung
Vorgesehene Verwendung
Exterior
Spendertyp
Spraydose
Substanz
Flüssigkeit
Geeignet für Materialien
Chrom, Metall, Kunststoff
Regenbeständig
Ja
Salzbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
750 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,0142* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.