Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1201-TVH Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 1201-TVH Industrielager Kugellager
FAG 1201-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101475228
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1201-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
12 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,97* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.